Startseite

DIETZEL - DIE083422 Klemmbefestigungsset, 2x FRSV 6x12E, 2x - 083422

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE083422 Klemmbefestigungsset, 2x FRSV 6x12E, 2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579834223

Artikelnummer

DIE083422

Herstellernummer

083422

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mit Mutter:

ja

KLR 6x12E Klemmbefestigung Edelstahl,Satz aus FRSV 6x12E, SEMS6E