Startseite

DIETZEL - DIE082586 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/21100 - 082586

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082586 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/21100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Anschlussleistung - 24 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579825863

Artikelnummer

DIE082586

Herstellernummer

082586

Hersteller

DIE

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Anschlussleistung:

24 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der Zählerfelder:

1

Hauptschalter:

ohne

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

39 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

30 mm

Zählerverteiler, Anschluss D02/35A, 1xZählerfeld, 2xSchuko16A,1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI40/0,03A, Kelag