Startseite

DIETZEL - DIE080971 PVC-Reparatur-Halbrohr A˜ 40 mm, druckdi - 080971

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080971 PVC-Reparatur-Halbrohr A˜ 40 mm, druckdi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - dachförmig

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579809719

Artikelnummer

DIE080971

Herstellernummer

080971

Hersteller

DIE

Form:

dachförmig

Länge:

2000 mm

Breite:

45 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Mit Aufdruck:

nein

Halbrohr druckdicht, System Gabocom