Startseite

DIETZEL - DIE080710 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl - 080710

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080710 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004248864

Artikelnummer

DIE080710

Herstellernummer

080710

Hersteller

DIE

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:biegsam, Form:außen glatt, innen gewellt, Innendurchmesser:42 mm, Außendurchmesser:50 mm