Startseite

DIETZEL - DIE080642 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, halogenfrei, - 080642

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080642 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - orange

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

Packung

  • 100 ST

EAN

9002579806428

Artikelnummer

DIE080642

Herstellernummer

080642

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

orange

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Krallenmuffe, orange für Betonverlegung