DIETZEL - DIE080521 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A 110 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Rohrdurchmesser - 110 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 300 mm
Geschlossen - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579805216
Artikelnummer
DIE080521
Herstellernummer
080521
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
110 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
300 mm
Geschlossen:
ja
Oberfläche poliert:
nein
Halbrohrmuffe druckdicht 0,5bar, System Gabocom, L=180mm


