Startseite

DIETZEL - DIE079853 Rinnentrennsteg, 35x3000 mm, inkl. 3x KL - 079853

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079853 Rinnentrennsteg, 35x3000 mm, inkl. 3x KL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 33 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101495

Artikelnummer

DIE079853

Herstellernummer

079853

Hersteller

DIE

Trennwandhöhe:

33 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RTR 35S Rinnentrennsteg senzimierverzinkt L= 3m H= 30mm