Startseite

DIETZEL - DIE079844 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x60x3000 - 079844

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079844 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x60x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 34300 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104533

Artikelnummer

DIE079844

Herstellernummer

079844

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

34300 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RGS 60-60S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,6m A= 343cm2