DIETZEL - DIE079836 Kabelrinne, gelocht, 600x85x3000 mm, sen - 079836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 49300 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918104359
Artikelnummer
DIE079836
Herstellernummer
079836
Hersteller
DIE
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49300 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


