DIETZEL - DIE079834 Kabelrinne, gelocht, 400x85x3000 mm, sen - 079834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 0.88 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 32800 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918104328
Artikelnummer
DIE079834
Herstellernummer
079834
Hersteller
DIE
Höhe:
85 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.88 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32800 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


