Startseite

DIETZEL - DIE079833 Kabelrinne, gelocht, 300x85x3000 mm, sen - 079833

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079833 Kabelrinne, gelocht, 300x85x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.88 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 24600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104311

Artikelnummer

DIE079833

Herstellernummer

079833

Hersteller

DIE

Höhe:

85 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.88 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

24600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 85-30S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 246cm2