DIETZEL - DIE079831 Kabelrinne, gelocht, 200x85x3000 mm, tau - 079831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 16300 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918086426
Artikelnummer
DIE079831
Herstellernummer
079831
Hersteller
DIE
Höhe:
85 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16300 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


