Startseite

DIETZEL - DIE079830 Kabelrinne, gelocht, 100x85x3000 mm, sen - 079830

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079830 Kabelrinne, gelocht, 100x85x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8100 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104298

Artikelnummer

DIE079830

Herstellernummer

079830

Hersteller

DIE

Höhe:

85 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8100 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 85-10S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,1m A= 81cm2