Startseite

DIETZEL - DIE079829 Kabelrinne, gelocht, 100x85x3000 mm, tau - 079829

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079829 Kabelrinne, gelocht, 100x85x3000 mm, tau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918086419

Artikelnummer

DIE079829

Herstellernummer

079829

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

8100 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RG 85-10F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,1m A= 81cm2