DIETZEL - DIE079827 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, tau - 079827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 34300 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918086402
Artikelnummer
DIE079827
Herstellernummer
079827
Hersteller
DIE
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
34300 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


