Startseite

DIETZEL - DIE079826 Kabelrinne, gelocht, 500x60x3000 mm, sen - 079826

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079826 Kabelrinne, gelocht, 500x60x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104274

Artikelnummer

DIE079826

Herstellernummer

079826

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

28600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RG 60-50S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,5m A= 286cm2