Startseite

DIETZEL - DIE079823 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, sen - 079823

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079823 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.88 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 22800 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104250

Artikelnummer

DIE079823

Herstellernummer

079823

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

0.88 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22800 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 60-40S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,4m A= 228cm2