DIETZEL - DIE079822 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, tau - 079822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 0.88 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22800 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918086389
Artikelnummer
DIE079822
Herstellernummer
079822
Hersteller
DIE
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.88 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22800 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


