DIETZEL - DIE079821 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, Ede - 079821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918110909
Artikelnummer
DIE079821
Herstellernummer
079821
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.88 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
22800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)


