DIETZEL - DIE079820 Kabelrinne, gelocht, 300x60x3000 mm, sen - 079820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 17100 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918104236
Artikelnummer
DIE079820
Herstellernummer
079820
Hersteller
DIE
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17100 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


