Startseite

DIETZEL - DIE079819 Kabelrinne, gelocht, 300x60x3000 mm, tau - 079819

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079819 Kabelrinne, gelocht, 300x60x3000 mm, tau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 17100 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918086372

Artikelnummer

DIE079819

Herstellernummer

079819

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17100 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RG 60-30F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 171cm2