Startseite

DIETZEL - DIE079817 Kabelrinne, gelocht, 200x60x3000 mm, sen - 079817

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079817 Kabelrinne, gelocht, 200x60x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11300 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104212

Artikelnummer

DIE079817

Herstellernummer

079817

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11300 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 60-20S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,2m A= 113cm2