Startseite

DIETZEL - DIE079812 Kabelrinne, gelocht, 100x60x3000 mm, Ede - 079812

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079812 Kabelrinne, gelocht, 100x60x3000 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918110879

Artikelnummer

DIE079812

Herstellernummer

079812

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 60-10E Kabelrinne Edelstahl L= 3m B= 0,1m A= 56cm2