Startseite

DIETZEL - DIE079811 Kabelrinne, gelocht, 300x35x3000 mm, sen - 079811

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079811 Kabelrinne, gelocht, 300x35x3000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 9600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104168

Artikelnummer

DIE079811

Herstellernummer

079811

Hersteller

DIE

Höhe:

35 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 35-30S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 96cm2