DIETZEL - DIE079810 Kabelrinne, gelocht, 200x35x3000 mm, sen - 079810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 35 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 6300 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918104151
Artikelnummer
DIE079810
Herstellernummer
079810
Hersteller
DIE
Höhe:
35 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6300 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


