Startseite

DIETZEL - DIE079808 Kabelrinne, gelocht, 600x110x3000 mm, se - 079808

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079808 Kabelrinne, gelocht, 600x110x3000 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 64300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104410

Artikelnummer

DIE079808

Herstellernummer

079808

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

64300 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 110-60S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,6m A= 643cm2