Startseite

DIETZEL - DIE079805 Kabelrinne, gelocht, 500x110x3000 mm, ta - 079805

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079805 Kabelrinne, gelocht, 500x110x3000 mm, ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 53600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918086518

Artikelnummer

DIE079805

Herstellernummer

079805

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

53600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RG 110-50F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,5m A= 536cm2