DIETZEL - DIE079804 Kabelrinne, gelocht, 500x110x3000 mm, Ed - 079804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 53600 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918110978
Artikelnummer
DIE079804
Herstellernummer
079804
Hersteller
DIE
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
53600 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige


