Startseite

DIETZEL - DIE079803 Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, se - 079803

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079803 Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918104397

Artikelnummer

DIE079803

Herstellernummer

079803

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

42800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RG 110-40S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,4m A= 428cm2