Startseite

DIETZEL - DIE079801 Kabelrinne, gelocht, 300x110x3000 mm, se - 079801

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079801 Kabelrinne, gelocht, 300x110x3000 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.88 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 32100 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918104380

Artikelnummer

DIE079801

Herstellernummer

079801

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.88 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

32100 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 110-30S Kabelrinne senzimierverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 321cm2