DIETZEL - DIE079800 Kabelrinne, gelocht, 300x110x3000 mm, ta - 079800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.88 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 32100 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918086495
Artikelnummer
DIE079800
Herstellernummer
079800
Hersteller
DIE
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.88 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32100 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


