Startseite

DIETZEL - DIE079797 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, ta - 079797

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079797 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10600 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918086471

Artikelnummer

DIE079797

Herstellernummer

079797

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10600 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RG 110-10F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,1m A= 106cm2