Startseite

DIETZEL - DIE079439 Kabelschelle,f. A˜12-16mm,C-Profil,Schli - 079439

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079439 Kabelschelle,f. A˜12-16mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055026

Artikelnummer

DIE079439

Herstellernummer

079439

Hersteller

DIE

Spannbereich:

12...16 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

nein

K 16 H-IW Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=47,5mm