Startseite

DIETZEL - DIE078875 Sprosse, leicht, 203x40 mm, inkl. 2x SES - 078875

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078875 Sprosse, leicht, 203x40 mm, inkl. 2x SES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 203 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099020

Artikelnummer

DIE078875

Herstellernummer

078875

Hersteller

DIE

Breite:

203 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STLS 02F Sprosse leicht tauchfeuerverzinkt B= 0,203m