Startseite

DIETZEL - DIE078857 Sprosse,schwer,900mm,2x FRS 10x30F/2x SE - 078857

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078857 Sprosse,schwer,900mm,2x FRS 10x30F/2x SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 900 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099365

Artikelnummer

DIE078857

Herstellernummer

078857

Hersteller

DIE

Breite:

900 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STIS 09F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,9m