DIETZEL - DIE078742 Rinnentrennsteg, 85x3000 mm, inkl. 3x KL - 078742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
4040918085337
Artikelnummer
DIE078742
Herstellernummer
078742
Hersteller
DIE
Trennwandhöhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


