DIETZEL - DIE078739 Rinnentrennsteg, 110x3000 mm, inkl. 3x K - 078739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
4040918107848
Artikelnummer
DIE078739
Herstellernummer
078739
Hersteller
DIE
Trennwandhöhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige


