DIETZEL - DIE078720 Rinnenkreuzungsdeckel, 600 mm, tauchfeue - 078720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084873
Artikelnummer
DIE078720
Herstellernummer
078720
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
RKD 60F Rinnen-Kreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt B=0,6m


