Startseite

DIETZEL - DIE078718 Rinnenkreuzungsdeckel, 500 mm, tauchfeue - 078718

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078718 Rinnenkreuzungsdeckel, 500 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084866

Artikelnummer

DIE078718

Herstellernummer

078718

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RKD 50F Rinnen-Kreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt B=0,5m