Startseite

DIETZEL - DIE078717 Rinnenkreuzungsdeckel, 500 mm, Edelstahl - 078717

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078717 Rinnenkreuzungsdeckel, 500 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108784

Artikelnummer

DIE078717

Herstellernummer

078717

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

RKD 50E Rinnen-Kreuzung-Deckel Edelstahl B=0,5m