DIETZEL - DIE078716 Rinnenkreuzungsdeckel, 400 mm, tauchfeue - 078716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084859
Artikelnummer
DIE078716
Herstellernummer
078716
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RKD 40F Rinnen-Kreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt B=0,4m


