DIETZEL - DIE078714 Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, Edelstahl - 078714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918108760
Artikelnummer
DIE078714
Herstellernummer
078714
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
RKD 30E Rinnen-Kreuzung-Deckel Edelstahl B=0,3m


