DIETZEL - DIE078713 Rinnenkreuzungsdeckel, 200 mm, tauchfeue - 078713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084835
Artikelnummer
DIE078713
Herstellernummer
078713
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RKD 20F Rinnen-Kreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt B=0,2m


