Startseite

DIETZEL - DIE078711 Rinnenkreuzungsdeckel, 100 mm, tauchfeue - 078711

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078711 Rinnenkreuzungsdeckel, 100 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084828

Artikelnummer

DIE078711

Herstellernummer

078711

Hersteller

DIE

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RKD 10F Rinnen-Kreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt B=0,1m