Startseite

DIETZEL - DIE078709 Rinnenkreuzung, 600x85 mm, inkl. 8x KLR, - 078709

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078709 Rinnenkreuzung, 600x85 mm, inkl. 8x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101075

Artikelnummer

DIE078709

Herstellernummer

078709

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

RK 85-60S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,6m H=85mm