Startseite

DIETZEL - DIE078694 Rinnenkreuzung, 500x60 mm, inkl. 4x KLR - 078694

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078694 Rinnenkreuzung, 500x60 mm, inkl. 4x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108449

Artikelnummer

DIE078694

Herstellernummer

078694

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 60-50E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,5m H=60mm