Startseite

DIETZEL - DIE078693 Rinnenkreuzung, 400x60 mm, inkl. 4x KLR - 078693

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078693 Rinnenkreuzung, 400x60 mm, inkl. 4x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084439

Artikelnummer

DIE078693

Herstellernummer

078693

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

RK 60-40F Rinnen-Kreuzung tauchfeuerverzinkt B=0,4m H=60mm