Startseite

DIETZEL - DIE078689 Rinnenkreuzung, 200x60 mm, inkl. 4x KLR - 078689

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078689 Rinnenkreuzung, 200x60 mm, inkl. 4x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108418

Artikelnummer

DIE078689

Herstellernummer

078689

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 60-20E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,2m H=60mm