Startseite

DIETZEL - DIE078685 Rinnenkreuzung, 300x35 mm, inkl. 4x KLR - 078685

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078685 Rinnenkreuzung, 300x35 mm, inkl. 4x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084392

Artikelnummer

DIE078685

Herstellernummer

078685

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

35 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RK 35-30F Rinnen-Kreuzung tauchfeuerverzinkt B=0,3m H=35mm