Startseite

DIETZEL - DIE078677 Rinnenkreuzung, 500x110 mm, inkl. 8x KLR - 078677

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078677 Rinnenkreuzung, 500x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108500

Artikelnummer

DIE078677

Herstellernummer

078677

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 110-50E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,5m H=110mm